YKSB-GD45+YBD-5A+YBC-3A ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵 YAMAZEN(山善) 82490181

YKSB-GD45+YBD-5A+YBC-3A ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵 YAMAZEN(山善) 82490181
YKSB-GD45+YBD-5A+YBC-3A ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵 YAMAZEN(山善) 82490181
YKSB-GD45+YBD-5A+YBC-3A ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵 YAMAZEN(山善) 82490181
YKSB-GD45+YBD-5A+YBC-3A ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵 YAMAZEN(山善) 82490181
YKSB-GD45+YBD-5A+YBC-3A ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵 YAMAZEN(山善) 82490181
YKSB-GD45+YBD-5A+YBC-3A ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵 YAMAZEN(山善) 82490181
YKSB-GD45+YBD-5A+YBC-3A ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵 YAMAZEN(山善) 82490181
YKSB-GD45+YBD-5A+YBC-3A ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵 YAMAZEN(山善) 82490181
YKSB-GD45+YBD-5A+YBC-3A ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵 YAMAZEN(山善) 82490181
YKSB-GD45+YBD-5A+YBC-3A ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵 YAMAZEN(山善) 82490181
YKSB-GD45+YBD-5A+YBC-3A ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵 YAMAZEN(山善) 82490181
YKSB-GD45+YBD-5A+YBC-3A ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵 YAMAZEN(山善) 82490181
YKSB-GD45+YBD-5A+YBC-3A ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵 YAMAZEN(山善) 82490181
YKSB-GD45+YBD-5A+YBC-3A ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵 YAMAZEN(山善) 82490181
YKSB-GD45+YBD-5A+YBC-3A ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵 YAMAZEN(山善) 82490181
YKSB-GD45+YBD-5A+YBC-3A ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵 YAMAZEN(山善) 82490181
YKSB-GD45+YBD-5A+YBC-3A ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵 YAMAZEN(山善) 82490181
YKSB-GD45+YBD-5A+YBC-3A ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵 YAMAZEN(山善) 82490181

ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード82490181品番YKSB-GD45+YBD-5A+YBC-3A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

IP54防水・防塵で屋外でコードレスで使える2WAY電源スタンド式工場扇風機。ACアダプタとバッテリーの2WAY仕様。dcモーター搭載。
無段階ダイヤル式で細かな風の調節が可能。コンセントなしでもバッテリー1つで最大約8.5時間使用可能。
無段階の角度調節ができる自由な設計。左右首振り運転搭載。124~135cmの間で高さ調整が可能。前ガードは取り外し簡単でお手入れもらくらく。
【工場扇風機】
◇電源(ACアダプタ):[入力]100-240V(50/60Hz) / 2.5A max
◇電源(ACアダプタ):[出力]18.0V / 5.0A / 90.0W
◇電源(専用バッテリー):[定格]DC18V / 5Ah / 90Wh
◇消費電力:88W
◇DCコード長:約1.6m
◇ACコード長:約0.43m
◇バッテリー使用時の連続運転時間:1時間~8.5時間 (最小風量で運転したとき:8.5時間/最大風量で運転したとき:1時間)
◇防塵・防水性能:IP54
◇羽根径:45cm
◇風量切替:無段階
◇左右首振り(手動つまみ式)
◇上下手動角度調節可能
◇2WAY電源:AC電源/専用バッテリー
【電池パック】
◇ELEINシリーズの電池パック。ELEINシリーズのさまざま製品をこの1台で使用可能。バッテリーなのに安定持続。急な電池切れに困らない電池残量表示機能付き。
◇充電時間:約2時間
◇定格:DC18V 5Ah 90Wh
◇USB Type-C出力:PD20W DC5V/3A,DC9V/2.2A,DC12V/1.67A
【急速充電器】
◇ELEINシリーズバッテリーの充電器。専用電池パックYBD-5Aを約2時間で満充電。
◇AC100V 50/60Hz 150VA
◇出力:DC18V 3.0A

用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工業扇風機 業務用扇風機 屋外 ガレージ 倉庫 体育館 大風量
取扱説明書:(3.57MB)
注意
※工場扇本体にはACアダプタのみ付属しています。セット内容のご確認をお願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,000/税込6,600
北海道地方数量1につき9,000/税込9,900
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする