曜日別特売
SP-20L 支持金具 ロング SP-20L エアコン洗浄カバー固定用 エアコンカバーサービス 82490847

メイン

SP-20L 支持金具 ロング SP-20L エアコン洗浄カバー固定用 エアコンカバーサービス 82490847
SP-20L 支持金具 ロング SP-20L エアコン洗浄カバー固定用 エアコンカバーサービス 82490847
SP-20L 支持金具 ロング SP-20L エアコン洗浄カバー固定用 エアコンカバーサービス 82490847

支持金具 ロング SP-20L エアコン洗浄カバー固定用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1組(2本)
注文コード
82490847
品番
SP-20L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

フルカバー型の大型エアコン洗浄カバー専用の装着支持金具。
支持金具と支持金具固定プラを使用することで洗浄カバーがしっかりと固定されます。
SA-801W、SA-150D、SA-180D対応。

使用方法
1.エアコン本体と壁の間に支持金具の短い部分を差込みます。
2.長い部分の上面についているプレートを90度に開き、エアコンの左右に設置して使用します。
3.前面にスライドさせた支持金具のプレートを支持金具固定プラ(別売SP-KP)に差し込み固定します。
4.エアコン洗浄カバーを被せます。
用途
エアコン洗浄カバーの固定
適合
SA-801W、SA-150D、SA-180D
材質
アルミ
寸法(cm)
長尺:43 / 短尺:10 / 接続プレート:33 / 幅:3
注意
※エアコン洗浄カバーの大きさによって対応の支持金具が異なります。対象製品の型番を事前にご確認ください。
※エアコン洗浄カバーの使用時は、本製品に加え支持金具固定プラ(SP-KP)も必要になります
※壁・天井とエアコンとの隙間が全くない場合はフルカバーではなくオープンタイプのエアコン洗浄カバーをお使いください(SA-N08D、SA-N08W、SA-N120D。支持金具不要製品)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする