メイン
エアコンカバーサービス
支持金具 SP-20 エアコン洗浄カバー固定用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
注文コード
82490856
品番
SP-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
フルカバー型のエアコン洗浄カバー専用の装着支持金具。
支持金具と支持金具固定プラを使用することで洗浄カバーがしっかりと固定されます。
SA-801D、SA-601D、SA-21対応。
使用方法
1.エアコン本体と壁の間に支持金具の短い部分を差込みます。
2.長い部分の上面についているプレートを90度に開き、エアコンの左右に設置して使用します。
3.前面にスライドさせた支持金具のプレートを支持金具固定プラ(別売SP-KP)に差し込み固定します。
4.エアコン洗浄カバーを被せます。
用途
エアコン洗浄カバーの固定
適合
SA-801D、SA-601D、SA-21
材質
アルミ
寸法(cm)
長尺:36 / 短尺:10 / 接続プレート:33 / 幅:3
注意
※エアコン洗浄カバーの大きさによって対応の支持金具が異なります。対象製品の型番を事前にご確認ください。
※エアコン洗浄カバーの使用時は、本製品に加え支持金具固定プラ(SP-KP)も必要になります
※壁・天井とエアコンとの隙間が全くない場合はフルカバーではなくオープンタイプのエアコン洗浄カバーをお使いください(SA-N08D、SA-N08W、SA-N120D。支持金具不要製品)