曜日別特売
SP-KP 支持金具固定プラ SP-KP エアコン洗浄カバー固定用 エアコンカバーサービス 82490951

メイン

SP-KP 支持金具固定プラ SP-KP エアコン洗浄カバー固定用 エアコンカバーサービス 82490951
SP-KP 支持金具固定プラ SP-KP エアコン洗浄カバー固定用 エアコンカバーサービス 82490951

支持金具固定プラ SP-KP エアコン洗浄カバー固定用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82490951
品番
SP-KP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

フルカバー型のエアコン洗浄カバー専用の支持金具固定プラ板。
支持金具と支持金具固定プラを使用することで洗浄カバーがしっかりと固定されます。
SP-20、SP-20L対応。

使用方法
1.エアコン本体と壁の間に支持金具(別売SP-20 / SP-20L)の短い部分を差込みます。
2.長い部分の上面についているプレートを90度に開き、エアコンの左右に設置して使用します。
3.前面にスライドさせた支持金具のプレートを支持金具固定プラに差し込み固定します。
4.エアコン洗浄カバーを被せます。
用途
エアコン洗浄カバーの固定
適合
SP-20、SP-20L
材質
プラスチック
寸法(cm)
3×33
注意
※エアコンカバーの使用時は、本製品に加え支持金具(SP-20 2本またはSP-20L 2本)も必要になります
※壁・天井とエアコンとの隙間が全くない場合はフルカバーではなくオープンタイプのエアコン洗浄カバーをお使いください(SA-N08D、SA-N08W、SA-N120D。固定プラ不要製品)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする