曜日別特売
4901080342713 マモルーム ムカデ用 2ヵ月用セット アース製薬 82491030

4901080342713 マモルーム ムカデ用 2ヵ月用セット アース製薬 82491030
4901080342713 マモルーム ムカデ用 2ヵ月用セット アース製薬 82491030
4901080342713 マモルーム ムカデ用 2ヵ月用セット アース製薬 82491030
4901080342713 マモルーム ムカデ用 2ヵ月用セット アース製薬 82491030
4901080342713 マモルーム ムカデ用 2ヵ月用セット アース製薬 82491030
4901080342713 マモルーム ムカデ用 2ヵ月用セット アース製薬 82491030
4901080342713 マモルーム ムカデ用 2ヵ月用セット アース製薬 82491030

マモルーム ムカデ用 2ヵ月用セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個(1セット)
注文コード
82491030
品番
4901080342713
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

おうちまるごと予防空間!ムカデの忌避(侵入阻止、追い出し効果)。超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がります。プラグ式のセット
おうちまるごと予防空間。2ヵ月(1日24時間使用)。器具+取替えボトル(薬剤ボトル)セット。スイッチONするだけで、超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がります。ムカデが嫌がる成分がお部屋に広がり、ムカデを侵入させない。お部屋の中にいるムカデも追い出す。ムカデは夜になると餌を求めておうちの中に侵入し、寝具や靴の中に潜むこともあります。常に成分が供給され続けるので効きめが安定。赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも。トランスフルトリン+植物由来成分。ハーブの香り。ラインナップ:蚊用、ゴキブリ用、ダニ用、コバエ用、ムカデ用、ハウスダスト(ダニのフン・PM2.5・カビ)・花粉用。マモルーム器具には、全てのマモルーム取替えボトルが使えます。目的に応じて使い分けることができます。【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。) Act For ECO・森林資源保全(個箱に適切に管理された森林認証紙を使用)【使用期間】約2ヵ月(1日24時間使用・約1440時間分)

用途
ムカデの忌避(侵入阻止、追い出し効果)
セット内容
器具1個、薬剤ボトル1本2ヵ月用(45mL)
使用方法
(1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。芯は折れることがありますので、ていねいにお取り扱いください。※キャップは捨てずに保管しておいてください。ボトルを保管する際に必要です。(2)器具(下)の三角印をLOCKからOPENにスライドさせ、器具(上)をまっすぐ持ち上げてください。(3)ボトルを器具(上)の下方よりカチッと音がするまで確実に差し込んでセットしてください。その際、器具上部の蒸散口の中を見て、黒色の芯がリングヒーター(銀色)に触れないようにしてください。(4)器具(下)を下方より確実に押し込んでください。(5)器具(下)の三角印をOPENからLOCKにスライドさせてください。(6)プラグをコンセント(家庭用100Vの電源)に差し込みスイッチを入れてください。しばらくすると成分が部屋中に揮散し始めます。※電源コードに重いものを載せたり、機器にはさまないでください。(7)※蒸散口のある方が器具(上)です。上下逆に使用すると液漏れ等の可能性がありますのでご注意ください。【取替え方法】ボトルを必ず下にしてまっすぐ下方に引っぱってください。はずしにくいときは、スイッチを入れて30分ほど器具を温めてからはずしてください。液残量が「おとりかえライン」になったら、新しいボトルをご用意ください。【ご使用の器具の点検を!】電源コード:電源コードにキズ、亀裂等があったり、コードを動かすとランプが消灯する器具は、感電や発火の原因となり危険です。直ちにご使用を中止し、新しい器具をお買い求めください。※蒸散口の上に遮蔽物があったり、横に寝かせて使用するなどして、コードに薬液が付着するとコードが硬くなり劣化が進むことがあります。※電源コードは交換することができません。コードが破損した場合は、器具を廃棄してください。器具を長年(7年から8年)使用すると経年劣化を起こす可能性が高くなります。使用方法や使用環境によっては劣化が早くなることもあります。安全にご使用いただくため、新しい器具をお買い求めください。蒸散口:使用方法や使用環境によっては蒸散口が劣化し、破損しやすくなる可能性があります。蒸散口が破損した場合は、やけどの恐れがあるので絶対に指などを入れないでください。直ちにご使用を中止し、新しい器具をお買い求めください。
香り
ハーブの香り
有効成分
トランスフルトリン、植物由来成分
適合害虫
ムカデ用、ムカデの忌避(侵入阻止、追い出し効果)
適用畳数
4.5畳から8畳
FSC認証
認定
FSC認証番号
C136760
注意
※ご使用前によく読んで正しくお使いください。
※必要に応じて読めるよう、使用説明書を保管しておくようにしてください。
※【相談すること】
※万一身体に異常が起きた場合や、液を誤って飲み込んだ場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて診療を受けること。
※【その他の注意】
※定められた使用方法・使用量を必ず守ること。
※定められた用途以外に使用しないこと。
※ボトルの芯には薬剤がついているので直接手を触れないこと。万一、皮膚に薬剤がついた場合は、石けんを用いてよく洗うこと。
※閉め切った部屋や狭い部屋で使用する場合は、時々注意して部屋の換気をすること。体質や体調によっては頭痛、のどの痛み、不快感などの原因となる。
※使用目的に応じて、本書記載の用法・用量を守って使用すること。ムカデ用・ゴキブリ用・蚊用・ダニ用・コバエ用をそれぞれ別の部屋で使用することについては差し支えありません。
※アレルギー体質の人は使用に注意すること。
※器具に針金やピン等を差し込んだり、ぬれた手で器具に触れたりしないこと。また器具やボトルに水・油等の液体をかけないこと。感電や故障の原因となる。
※使用中、器具上部や蒸散口は熱くなるので、手で触れたり、中に指を入れたりしないこと。やけどの原因となるおそれがある。
※使用中及び使用後は子供の手に触れさせないこと。
※器具は正常な状態で使用し、横や逆さまにしたり、吊るして使用しないこと。また器具を落としたり、衝撃を与えないこと。
※火気に注意し、直接炎を近づけないこと。
※ボトルの芯は固定されているので、無理に引っぱったり、動かしたりしないこと。芯が折れて使用できなくなる。
※まれに液の色が黄色い場合があるが、効力に差はない。
※蒸散成分がまれにうすい白煙として見えることがあるが、異常ではない。
※風が蒸散口にあたるなどの使用環境により、蒸散不良となり液漏れしたり、十分な効果が得られないことがある。
※通電中は薬剤が連続して揮散するので、使用しないときは必ずスイッチを切ること。
※使用済みの空容器は適切に処分すること。
※器具の上に新聞、ふとん、毛布、衣類などをかけない。熱がこもってコゲたり、器具が変形することがある。
※毛足の長いじゅうたんの上では使用しない。長時間使用すると、液漏れする場合がある。
※液漏れの原因となることがあるので、直接日光があたる所や、AV機器の上など高温になる所には置かないこと。
※窓やドアが開いているなど、使用環境により、効果が十分に得られないことがある。
※【置き場所に注意】液漏れの原因となることがあります
※風が直接あたり続ける場所(エアコンや扇風機などの強い風)
※器具側面の空気取り入れ口をふさぐような場所(毛足の長いじゅうたんの上など)
※直射日光があたる場所
※熱を発する機器の近く
※水平ではない場所

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする