曜日別特売

ジョイント釣り名人(イージージョイント)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82492098
品番
JEF-5054-R
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

交換・追加用ロッド(1本)
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
復元可能曲げ半径(ロッド部のみ。 接続金具は除く):20cm
イージージョイント機構
・金具を差し込むだけで接続可能
先端形状がスリムな形状にリニューアル
ロッドの長さ:1.8m
ロッド数:1本
ロッド径:Φ5.0mm(Φ4.0mm+PP被覆)
ロッド色:オレンジ

材質
ロッド:FRP・PP被覆
本体寸法(mm)
1800×8×8・70g
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする