曜日別特売
KV-104G 乱尺 耐候性VE被覆フレキ グレー 日本シーム工業 82492238

耐候性VE被覆フレキ グレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1巻(1m)
注文コード
82492238
品番
KV-104G 乱尺
参考基準価格(税別)¥10,420販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております
呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています
呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています
可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています

グレー
呼び
4
対応
耐候性/耐寒性/一般耐油性/防水
最小内径(Φmm)
101.6
最大外径(mm)
114.3
曲げ半径(mm)
1000
半径(Φmm)
【固定使用】1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする