I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
ストレッチナイロンカーゴパンツ 04
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
M
3L
S
6L
5L
LL
7L
4L
L
SS
ウエスト(cm)
80
80
92
76
111
101
88
121
96
84
72
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82495266
品番
3702
参考基準価格(税別)
¥7,960
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
マットで落ち着いた発色が魅力の全方向ストレッチナイロンカーゴパンツ
用途
作業服
サイズ
M
ウエスト(cm)
80
股上(cm)
26
裾幅(cm)
15.8
ワタリ(cm)
32
色
チャコールグレー