I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
2WAYストレッチスリム3Dカーゴパンツ 33
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
79
88
79
101
92
96
73
76
82
ウエスト(cm)
79
88
79
101
92
96
73
76
82
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82495300
品番
7632
参考基準価格(税別)
¥12,720
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
全方向ストレッチデニム素材のカーゴパンツ
用途
作業服
サイズ
79
ウエスト(cm)
79
股上(cm)
22.5
裾幅(cm)
15
ワタリ(cm)
30.5