I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
ストレッチカーゴパンツ 05
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
96
73
120
110
82
96
76
92
88
101
79
85
ウエスト(cm)
96
73
120
110
82
96
76
92
88
101
79
85
全11種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82496176
品番
3022
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
シワ加工を施した独特の素材感が魅力的な全方向ストレッチカーゴパンツ
用途
作業服
サイズ
96
ウエスト(cm)
96
股上(cm)
30.5
裾幅(cm)
18.5
ワタリ(cm)
36
色
ブラック