I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
2WAYストレッチスリム3Dカーゴパンツ 24
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
101
85
73
101
88
76
96
92
82
79
ウエスト(cm)
101
85
73
101
88
76
96
92
82
79
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82496219
品番
7632
参考基準価格(税別)
¥12,720
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
全方向ストレッチデニム素材のカーゴパンツ
用途
作業服
サイズ
101
ウエスト(cm)
101
股上(cm)
26.5
裾幅(cm)
21
ワタリ(cm)
38.5