I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
カットソーA.D.ストレッチカーゴパンツ 47
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
M
4L
S
LL
5L
7L
3L
L
6L
SS
ウエスト(cm)
88
80
96
76
88
101
121
92
84
111
72
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82496578
品番
3162
参考基準価格(税別)
¥7,960
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
型崩れの少ない本格派ユニフォームの全方向ストレッチカーゴパンツ
用途
作業服
サイズ
LL
ウエスト(cm)
88
股上(cm)
27.5
裾幅(cm)
17.1
ワタリ(cm)
34