I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
カットソーA.D.ストレッチカーゴパンツ 01
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
S
M
L
SS
3L
5L
LL
7L
4L
6L
ウエスト(cm)
84
76
80
84
72
92
101
88
121
96
111
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82496788
品番
3162
参考基準価格(税別)
¥7,960
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
型崩れの少ない本格派ユニフォームの全方向ストレッチカーゴパンツ
用途
作業服
サイズ
L
ウエスト(cm)
84
股上(cm)
26.5
裾幅(cm)
16.45
ワタリ(cm)
33
色
シルバーグレー