I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
ストレッチカーゴパンツ 14
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
96
88
120
73
101
82
85
96
110
76
79
92
ウエスト(cm)
96
88
120
73
101
82
85
96
110
76
79
92
全11種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82497619
品番
3022
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
シワ加工を施した独特の素材感が魅力的な全方向ストレッチカーゴパンツ
用途
作業服
サイズ
96
ウエスト(cm)
96
股上(cm)
30.5
裾幅(cm)
18.5
ワタリ(cm)
36