3162 カットソーA.D.ストレッチカーゴパンツ 47 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82498520

カットソーA.D.ストレッチカーゴパンツ 47

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
ウエスト(cm)84
内容量1着注文コード82498520品番3162
参考基準価格(税別)¥7,960販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

型崩れの少ない本格派ユニフォームの全方向ストレッチカーゴパンツ

用途
作業服
サイズ
L
ウエスト(cm)
84
股上(cm)
26.5
裾幅(cm)
16.45
ワタリ(cm)
33

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする