曜日別特売
3162 カットソーA.D.ストレッチカーゴパンツ 02 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82498931

カットソーA.D.ストレッチカーゴパンツ 02

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
ウエスト(cm)96
内容量1着注文コード82498931品番3162
参考基準価格(税別)¥7,960販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

型崩れの少ない本格派ユニフォームの全方向ストレッチカーゴパンツ

用途
作業服
サイズ
4L
ウエスト(cm)
96
股上(cm)
29.5
裾幅(cm)
18.4
ワタリ(cm)
35.75
ネイビー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする