I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
ストレッチナイロンカーゴパンツ 05
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
6L
SS
7L
LL
S
5L
M
4L
6L
3L
L
ウエスト(cm)
111
72
121
88
76
101
80
96
111
92
84
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82499116
品番
3702
参考基準価格(税別)
¥7,960
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
マットで落ち着いた発色が魅力の全方向ストレッチナイロンカーゴパンツ
用途
作業服
サイズ
6L
ウエスト(cm)
111
股上(cm)
33
裾幅(cm)
19
ワタリ(cm)
37.2
色
ブラック