I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
ストレッチナイロンカーゴパンツ 02
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
6L
4L
M
L
5L
SS
3L
S
LL
6L
7L
ウエスト(cm)
111
96
80
84
101
72
92
76
88
111
121
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82499597
品番
3702
参考基準価格(税別)
¥7,960
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
マットで落ち着いた発色が魅力の全方向ストレッチナイロンカーゴパンツ
用途
作業服
サイズ
6L
ウエスト(cm)
111
股上(cm)
33
裾幅(cm)
19
ワタリ(cm)
37.2
色
ネイビー