I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
3Dストレッチデニムカーゴパンツ 14
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
79
92
101
85
76
96
73
79
88
82
ウエスト(cm)
79
92
101
85
76
96
73
79
88
82
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82499807
品番
7312
参考基準価格(税別)
¥12,720
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
3Dカッティングによるストレッチの効く動きやすいリッチな質感のデニムカーゴパンツ
用途
作業服
サイズ
79
ウエスト(cm)
79
股上(cm)
23.5
裾幅(cm)
16
ワタリ(cm)
32