I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
3Dストレッチデニムカーゴパンツ 51
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
96
101
88
76
85
92
82
96
73
ウエスト(cm)
96
101
88
76
85
92
82
96
73
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82499886
品番
7312
参考基準価格(税別)
¥12,720
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
3Dカッティングによるストレッチの効く動きやすいリッチな質感のデニムカーゴパンツ
用途
作業服
サイズ
96
ウエスト(cm)
96
股上(cm)
27
裾幅(cm)
18.75
ワタリ(cm)
35.6