I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
ストレッチナイロンカーゴパンツ 04
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
サイズ
4L
M
3L
S
6L
5L
LL
7L
4L
L
SS
ウエスト(cm)
96
80
92
76
111
101
88
121
96
84
72
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82499947
品番
3702
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥7,960
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
マットで落ち着いた発色が魅力の全方向ストレッチナイロンカーゴパンツ
用途
作業服
サイズ
4L
ウエスト(cm)
96
股上(cm)
30
裾幅(cm)
18.45
ワタリ(cm)
35.7
色
チャコールグレー