曜日別特売
3702 ストレッチナイロンカーゴパンツ 02 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82500236

ストレッチナイロンカーゴパンツ 02

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ7L
ウエスト(cm)121
内容量1着注文コード82500236品番3702
参考基準価格(税別)¥7,960販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

マットで落ち着いた発色が魅力の全方向ストレッチナイロンカーゴパンツ

用途
作業服
サイズ
7L
ウエスト(cm)
121
股上(cm)
35
裾幅(cm)
19.55
ワタリ(cm)
38
色
ネイビー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする