曜日別特売
PNC-BOW-KKB カン付着せ替えボールペン 10本/100本/300本入り ジャストコーポレーション 82500699

PNC-BOW-KKB カン付着せ替えボールペン 10本/100本/300本入り ジャストコーポレーション 82500699
PNC-BOW-KKB カン付着せ替えボールペン 10本/100本/300本入り ジャストコーポレーション 82500699
PNC-BOW-KKB カン付着せ替えボールペン 10本/100本/300本入り ジャストコーポレーション 82500699
PNC-BOW-KKB カン付着せ替えボールペン 10本/100本/300本入り ジャストコーポレーション 82500699
PNC-BOW-KKB カン付着せ替えボールペン 10本/100本/300本入り ジャストコーポレーション 82500699
PNC-BOW-KKB カン付着せ替えボールペン 10本/100本/300本入り ジャストコーポレーション 82500699

カン付着せ替えボールペン 10本/100本/300本入り

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃11日以内出荷とは
この商品は内容など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱
内容
1箱(300本)
注文コード
82500699
品番
PNC-BOW-KKB
販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

好きな写真やデザインがプリントされた用紙を入れることで、自分だけのオリジナルのボールペンとしてお使いいただけます。
内径2mmのカンも付いているので、チェーンや紐を通して推し活グッズとして使用するのもオススメです。

内容
1箱(300本)
材質
軸はABS樹脂+AS樹脂
全長(mm)
135
質量(g)
9.8
芯径(mm)
1
機構
ノック式
インク色
油性黒
色(本体)
透明
直径(mm)
13
注意
※WEB注文専用商品です。
※OPP袋に詰めた状態で納品されます。(傷防止のため)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
離島数量1につき¥1,200/税込¥1,320

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする