曜日別特売
NS3.6-4.0 200m マーカーNSチューブ CTK 82502257

マーカーNSチューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は仕様など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(1巻)
仕様
目安SQ:2.0sq-2.5sq
注文コード
82502257
品番
NS3.6-4.0 200m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

ホットマーカーに最適な高品質チューブです
フェルール端子やより線の配線表示に最適です
太さの違う複数の電線にもNSチューブ1種類で対応することが可能です
配電盤や制御盤の移送時にチューブのズレが発生しません
耐久性に優れたPVC製チューブ

適合電線径
外径:3.6~4.0mm
仕様
目安SQ:2.0sq-2.5sq
材質
PVC

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする