CTK
マーカープレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10巻)
幅(mm)
6.0±0.1
注文コード
82502300
品番
MP-60-25
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ホットマーカーの印字に最適な鏡面仕上げです
ホコリを防ぐ透明ケース入りです
幅(mm)
6.0±0.1
材質
PVC
厚さ(mm)
0.5±0.05
色
白
長さ(m)
25
梱包内容
1巻毎クリアケース入