CTK
マーカープレート
ホットマーカーの印字に最適な鏡面仕上げです
ホコリを防ぐ透明ケース入りです
材質
PVC
厚さ(mm)
0.5±0.05
色
白
長さ(m)
25
梱包内容
1巻毎クリアケース入
全6種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
6.0±0.1
7.0±0.1
7.8±0.1
9.8±0.1
11.0±0.1
12.0±0.1
内容量
1箱(10巻)
1箱(15巻)
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82502300
MP-60-25
1箱(10巻)
6.0±0.1
¥
29,900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82502318
MP-98-25
1箱(10巻)
9.8±0.1
¥
22,430
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82502327
MP-110-25
1箱(15巻)
11.0±0.1
¥
40,440
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82502336
MP-78-25
1箱(10巻)
7.8±0.1
¥
22,430
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82502406
MP-120-25
1箱(15巻)
12.0±0.1
¥
40,440
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82502555
MP-70-25
1箱(10巻)
7.0±0.1
¥
22,430
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください