MP-78-25 マーカープレート CTK 82502336

マーカープレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は幅・内容量が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10巻)
幅(mm)
7.8±0.1
注文コード
82502336
品番
MP-78-25
参考基準価格(税別)¥22,430販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

ホットマーカーの印字に最適な鏡面仕上げです
ホコリを防ぐ透明ケース入りです

幅(mm)
7.8±0.1
材質
PVC
厚さ(mm)
0.5±0.05
色
白
長さ(m)
25
梱包内容
1巻毎クリアケース入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする