BRIDGESTONE(ブリヂストン)
樹脂管
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82507699
品番
GCT-30S
参考基準価格(税別)
¥5,970
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
消音テープ
幅(mm)
81
厚さ(mm)
1
長さ(m)
30
呼び径
【パイプ】16【さや管】30
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類