曜日別特売
BSIPD2413PFG iPadPro13(M4) 防指紋フィルム 高光沢 BUFFALO(バッファロー) 82507759

BSIPD2413PFG iPadPro13(M4) 防指紋フィルム 高光沢 BUFFALO(バッファロー) 82507759
BSIPD2413PFG iPadPro13(M4) 防指紋フィルム 高光沢 BUFFALO(バッファロー) 82507759

iPadPro13(M4) 防指紋フィルム 高光沢

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード82507759品番BSIPD2413PFG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

iPadPro13(M4)用液晶保護フィルム。
特殊フッ素コーティングにより水や汚れをはじき、清潔できれいな状態を保ちます。
透過率約91%の鮮やかで高級感のある映像を演出する高透過率の高光沢フタイプ。動画の再生や写真などの画像を見るのに最適です。
ほこりによる気泡をやわらかい厚手のシリコンで包むように吸収し、気泡が消えたように見えるエアーレス加工。
吸着面を浮かせた状態で位置の調整ができるため従来品より貼りやすい3分割剥離シートを採用。
綺麗に貼れて綺麗にはがせる自己吸着素材を採用。
表面硬度2Hで傷つきにくい。
クリーニングクロス、ほこり取りシールを付属。

付属品ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法)材質フィルム:PET、接着面:シリコン膜サイズ(inch)13対応機種13インチiPad Pro(M4)※他の機種ではご使用にならないでください外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約213×279×0.2保証期間初期不良のみ使用上の注意※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。光線透過率(%)約91※少し画面が暗くなります。特性防指紋フィルム/高光沢

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする