適合機器USB Type-C接続での充電および音声出力に対応したスマートフォン/タブレット/パソコン
※USB Type-Cアナログ出力は非対応
電源供給方式バスパワー
USB PD 3.0(最大100W)/QC 2.0(最大18W)
通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)
・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)
・USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
USBポート【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、
USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1
1ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)
※接続先の供給電流に依存します。
※LANポートの使用状況により低下することがあります。
適合電源装置スマートフォン/ タブレット/ パソコン本体を充電可能なUSB Type-C電源アダプター/モバイルバッテリー
※イヤホンの使用中に充電ケーブルを抜き差ししないでください。イヤホンの接続が途切れ、再認識できなくなる場合があります。認識できなくなった場合は、スマートフォン/タブレット/バソコンから本製品を抜き差ししてください。
イヤホン形状対応:3極および4極ステレオミニプラグのイヤホン/ヘッドホン/ヘッドセット
※すべての組み合わせでの動作を保証するものではありません。