HWS-N15 手洗いサポーター 単四形アルカリ乾電池×2本 IPX2(防滴形) 市販のハンドソープボトルのヘッドに対応 ELPA 82508258

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HWS-N15 手洗いサポーター 単四形アルカリ乾電池×2本 IPX2(防滴形) 市販のハンドソープボトルのヘッドに対応 ELPA 82508258
HWS-N15 手洗いサポーター 単四形アルカリ乾電池×2本 IPX2(防滴形) 市販のハンドソープボトルのヘッドに対応 ELPA 82508258
HWS-N15 手洗いサポーター 単四形アルカリ乾電池×2本 IPX2(防滴形) 市販のハンドソープボトルのヘッドに対応 ELPA 82508258
HWS-N15 手洗いサポーター 単四形アルカリ乾電池×2本 IPX2(防滴形) 市販のハンドソープボトルのヘッドに対応 ELPA 82508258
HWS-N15 手洗いサポーター 単四形アルカリ乾電池×2本 IPX2(防滴形) 市販のハンドソープボトルのヘッドに対応 ELPA 82508258
HWS-N15 手洗いサポーター 単四形アルカリ乾電池×2本 IPX2(防滴形) 市販のハンドソープボトルのヘッドに対応 ELPA 82508258
HWS-N15 手洗いサポーター 単四形アルカリ乾電池×2本 IPX2(防滴形) 市販のハンドソープボトルのヘッドに対応 ELPA 82508258
HWS-N15 手洗いサポーター 単四形アルカリ乾電池×2本 IPX2(防滴形) 市販のハンドソープボトルのヘッドに対応 ELPA 82508258
HWS-N15 手洗いサポーター 単四形アルカリ乾電池×2本 IPX2(防滴形) 市販のハンドソープボトルのヘッドに対応 ELPA 82508258
HWS-N15 手洗いサポーター 単四形アルカリ乾電池×2本 IPX2(防滴形) 市販のハンドソープボトルのヘッドに対応 ELPA 82508258

手洗いサポーター 単四形アルカリ乾電池×2本 IPX2(防滴形) 市販のハンドソープボトルのヘッドに対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード82508258品番HWS-N15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,355
販売価格(税別)
1,232

使用電池:単四形アルカリ乾電池×2本(別売)
電池寿命:約6ヶ月(1日10回)
※アルカリ乾電池初期時
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります
音 量:約60dB/20cm
外形寸法(約):直径58×高さ31(mm)(最大値)
取付可能サイズ(約):直径37~45(mm)
※平面形状のヘッドに取付可能
質 量:約32g(電池除く)
防水仕様:IPX2(防滴形)
付属品:両面テープ(シリコンゲル)※貼り直し可能

用途
15秒間音声と光でお知らせしお子様も楽しく手洗いができる手洗いサポート機能
市販のハンドソープボトルのヘッドに対応
よく手を洗う洗面所やキッチンに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする