KBF-N150020(BK) 結束耐候 150mm ELPA 82508906

商品画像

KBF-N150020(BK) 結束耐候 150mm ELPA 82508906
KBF-N150020(BK) 結束耐候 150mm ELPA 82508906

結束耐候 150mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード82508906品番KBF-N150020(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥154
販売価格(税別)
140

全長:150mm
幅:3.6mm
最大結束内径:35mm
引張強度:18.2kg
使用温度範囲:-40℃~+85℃
材質:66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)
20本入
カラー:ブラック

用途紫外線に強く、屋外で使える
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする