商品画像
ELPA
テープ付ABSモール2号10P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82508924
品番
M-T1210P(BK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
サイズ:2号
カラー:ブラック
テープ付
材質:ABS
長さ:1m
適用電線:VVF1.6mm×3C×1条
VVF2.0mm×2C×1条
用途
底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。
壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。