#2307NH 中ベース レセプタクル ELPA 82509159

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#2307NH 中ベース レセプタクル ELPA 82509159
#2307NH 中ベース レセプタクル ELPA 82509159
#2307NH 中ベース レセプタクル ELPA 82509159
#2307NH 中ベース レセプタクル ELPA 82509159

中ベース レセプタクル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード82509159品番#2307NH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

定格:250V 1A
電球20Wまで
適合電線
VFF 0.5~1.25mm2
口金:E12

用途
樹脂製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする