曜日別特売
KST-N14H ケーブルステップル ELPA 82509299

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KST-N14H ケーブルステップル ELPA 82509299
KST-N14H ケーブルステップル ELPA 82509299
KST-N14H ケーブルステップル ELPA 82509299
KST-N14H ケーブルステップル ELPA 82509299

ケーブルステップル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード82509299品番KST-N14H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥228
販売価格(税別)
207

材質:
・釘部:スチール・亜鉛メッキ
・クリップ部:ポリエチレン
使用温度範囲:-40~70℃
適合電線:適合電線 VVF1.6mm×2心、VVF2.0mm×2心
入数:10個

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする