TI-IG30 産業用PoEインジェクター TRENDnet 82510447

TI-IG30 産業用PoEインジェクター TRENDnet 82510447
TI-IG30 産業用PoEインジェクター TRENDnet 82510447
TI-IG30 産業用PoEインジェクター TRENDnet 82510447
TI-IG30 産業用PoEインジェクター TRENDnet 82510447
TI-IG30 産業用PoEインジェクター TRENDnet 82510447
TI-IG30 産業用PoEインジェクター TRENDnet 82510447
TI-IG30 産業用PoEインジェクター TRENDnet 82510447
TI-IG30 産業用PoEインジェクター TRENDnet 82510447
TI-IG30 産業用PoEインジェクター TRENDnet 82510447
TI-IG30 産業用PoEインジェクター TRENDnet 82510447

産業用PoEインジェクター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は仕様・規格・最大消費電力など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
IP50メタルケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子
最大消費電力(W)
4.3(56V入力、PoEなし)
注文コード
82510447
品番
TI-IG30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

ギガビットPoEインジェクター
最大100mのPoE機器接続に対応
-40~75℃の動作温度範囲
過電流保護機能付き冗長電源入力
DINレールマウントおよび壁面取付に対応

最大消費電力(W)
4.3(56V入力、PoEなし)
仕様
IP50メタルケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子
その他
【ハードウェア】Version V2
セット内容
本体、クイックインストールガイド、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット
寸法(mm)
60×60×25
質量(g)
134
適合規格
CE、FCC、LVD、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-31、IEC 60068-2-6、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5
インターフェース
【デバイス】ギガビットポート×1 (10Mbps/100Mbps/1Gbps)、 ギガビットPoE+ポート×1 (10Mbps/100Mbps/1Gbps)、LEDインジケーター
入力電源
48~57V DC
動作温度(℃)
-40~75
動作湿度(%)
0.95
ネットワークタイプ
IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at
RoHS指令(10物質対応)
対応
MTBF(時間)
7,682,280(25℃時)
PoE対応
電源用ピン1,2,3,6(モードA) / 30W

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする