WJ14-1313C-S WJ14型 平行めねじ オンダ製作所 82510760

WJ14-1313C-S WJ14型 平行めねじ オンダ製作所 82510760
WJ14-1313C-S WJ14型 平行めねじ オンダ製作所 82510760

WJ14型 平行めねじ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(樹脂管)13A
内容量1個注文コード82510760品番WJ14-1313C-S
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
埋設可能。

材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法W(mm)28使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2呼び径(樹脂管)13A
注意
※埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする