WJ30-1313HL-S WJ30型 床下横取付アダプター オンダ製作所 82510814

WJ30-1313HL-S WJ30型 床下横取付アダプター オンダ製作所 82510814
WJ30-1313HL-S WJ30型 床下横取付アダプター オンダ製作所 82510814
WJ30-1313HL-S WJ30型 床下横取付アダプター オンダ製作所 82510814

WJ30型 床下横取付アダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L1(mm)74.5
内容量1個注文コード82510814品番WJ30-1313HL-S
参考基準価格(税別)¥3,620販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
腰高タイプ。

材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L1(mm)74.5寸法L2(mm)30使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2呼び径(樹脂管)13A
注意
※埋設には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする