オンダ製作所
WL14型 左座水栓エルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
55
53
55
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82510857
品番
WL14-1313-S
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
左側面に当木等を設け、固定します。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
寸法L(mm)
55
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
呼び径(ねじ)
Rp1/2
呼び径(樹脂管)
13A
注意
※埋設には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材