WPJSF3A-1613-S WPJSF3型 ソケット・5mm保温材付 オンダ製作所 82511006

WPJSF3A-1613-S WPJSF3型 ソケット・5mm保温材付 オンダ製作所 82511006
WPJSF3A-1613-S WPJSF3型 ソケット・5mm保温材付 オンダ製作所 82511006

WPJSF3型 ソケット・5mm保温材付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)77.5
呼び径(樹脂管)16A×13A
内容量1個注文コード82511006品番WPJSF3A-1613-S
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
配管の延長に使用。
5mm保温材装着済みで、後から保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。
埋設可能。

材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)77.5使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(樹脂管)16A×13A
注意
※埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする