曜日別特売
LD-GAM27MA 配線カバー モール 接続ユニット 曲ガリ 設置用テープ付 【床用モール LD-GA1207MA 専用】 エレコム 82511068

LD-GAM27MA 配線カバー モール 接続ユニット 曲ガリ 設置用テープ付 【床用モール LD-GA1207MA 専用】 エレコム 82511068
LD-GAM27MA 配線カバー モール 接続ユニット 曲ガリ 設置用テープ付 【床用モール LD-GA1207MA 専用】 エレコム 82511068
LD-GAM27MA 配線カバー モール 接続ユニット 曲ガリ 設置用テープ付 【床用モール LD-GA1207MA 専用】 エレコム 82511068
LD-GAM27MA 配線カバー モール 接続ユニット 曲ガリ 設置用テープ付 【床用モール LD-GA1207MA 専用】 エレコム 82511068
LD-GAM27MA 配線カバー モール 接続ユニット 曲ガリ 設置用テープ付 【床用モール LD-GA1207MA 専用】 エレコム 82511068

配線カバー モール 接続ユニット 曲ガリ 設置用テープ付 【床用モール LD-GA1207MA 専用】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82511068
品番
LD-GAM27MA
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
¥529

基台付きで、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけ。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる床用モール(LD-GA1207MA)用のジョイントパーツ(曲ガリ)。

用途
床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる床用モールのジョイントパーツ(曲ガリ)です。
床用モール長さ1m幅30mm用(LD-GA1207MA用)です。
基台付きで、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。
強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。
位置合わせが容易にできます。
設置に便利なテープ付きです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
対応製品
LD-GA1207MA
材質
本体:PVC 、テープ:ポリエチレンフォーム(基材)・アクリル系粘着材(粘着材)
色
ベージュ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
51.9×51.9×9.9
再生材使用率(%)
9
再生材使用
使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする