TB-A26RSASTBK iPad A16 11インチ 第10世代 10.9インチ ケース マグネット式フラップ 衝撃吸収 ガラスフィルム付 エレコム 82511120

TB-A26RSASTBK iPad A16 11インチ 第10世代 10.9インチ ケース マグネット式フラップ 衝撃吸収 ガラスフィルム付 エレコム 82511120
TB-A26RSASTBK iPad A16 11インチ 第10世代 10.9インチ ケース マグネット式フラップ 衝撃吸収 ガラスフィルム付 エレコム 82511120
TB-A26RSASTBK iPad A16 11インチ 第10世代 10.9インチ ケース マグネット式フラップ 衝撃吸収 ガラスフィルム付 エレコム 82511120
TB-A26RSASTBK iPad A16 11インチ 第10世代 10.9インチ ケース マグネット式フラップ 衝撃吸収 ガラスフィルム付 エレコム 82511120
TB-A26RSASTBK iPad A16 11インチ 第10世代 10.9インチ ケース マグネット式フラップ 衝撃吸収 ガラスフィルム付 エレコム 82511120
TB-A26RSASTBK iPad A16 11インチ 第10世代 10.9インチ ケース マグネット式フラップ 衝撃吸収 ガラスフィルム付 エレコム 82511120
TB-A26RSASTBK iPad A16 11インチ 第10世代 10.9インチ ケース マグネット式フラップ 衝撃吸収 ガラスフィルム付 エレコム 82511120
TB-A26RSASTBK iPad A16 11インチ 第10世代 10.9インチ ケース マグネット式フラップ 衝撃吸収 ガラスフィルム付 エレコム 82511120

iPad A16 11インチ 第10世代 10.9インチ ケース マグネット式フラップ 衝撃吸収 ガラスフィルム付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82511120
品番
TB-A26RSASTBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

iPad A16 11インチ(2025年)、iPad 第10世代 10.9インチ(2022年)専用。端末を購入した人におすすめしたい、タブレットケースと画面保護ガラスフィルムのスターターキットです。フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレームが付いています。

用途
端末を購入した人におすすめしたい、タブレットケースと画面保護ガラスフィルムを同梱したスターターキットです。
ケースは、端末をしっかり守りたい人におすすめ。弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材に加え、衝撃吸収を強化するハニカム構造を採用。傷や衝撃を和らげるフラップケースです。
持ち歩き時に画面を保護するフラップ付きです。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
フラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。
ケースが画面の縁まで回り込む設計のため、傷や衝撃を和らげます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
セットの画面保護ガラスフィルムは、ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプです。
付属の簡単貼り付けツールを使えば、フィルムを正確な位置に貼り付けられます。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。
万が一、割れてしまった場合もガラス片が飛散しにくい安全設計です。
簡単貼り付けツールの他、フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
セット内容
ケース×1、画面保護ガラスフィルム(10H・高透明タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1、簡単貼り付けツール×1
寸法(mm)
187×15.2×253
色
ブラック
質量(g)
約330(ケースのみ)
対応機種
iPad 11インチ(A16 2025年モデル)/iPad 10.9インチ(第10世代 2022年モデル)
対応
A3355/A3354/A2757/A2696
再生材使用率(%)
41
再生材使用
使用
注意
本製品は本ケース専用サイズのガラスを採用しています。ガラスサイズが異なるため、他のELECOM製画面保護フィルム(TB-A25RFLGGなど)には対応しません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする