PM-G265FLFG Galaxy A57 5G (SC-54G) フィルム 画面内指紋認証対応 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 エレコム 82511251

PM-G265FLFG Galaxy A57 5G (SC-54G) フィルム 画面内指紋認証対応 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 エレコム 82511251
PM-G265FLFG Galaxy A57 5G (SC-54G) フィルム 画面内指紋認証対応 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 エレコム 82511251
PM-G265FLFG Galaxy A57 5G (SC-54G) フィルム 画面内指紋認証対応 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 エレコム 82511251
PM-G265FLFG Galaxy A57 5G (SC-54G) フィルム 画面内指紋認証対応 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 エレコム 82511251
PM-G265FLFG Galaxy A57 5G (SC-54G) フィルム 画面内指紋認証対応 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 エレコム 82511251
PM-G265FLFG Galaxy A57 5G (SC-54G) フィルム 画面内指紋認証対応 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 エレコム 82511251

Galaxy A57 5G (SC-54G) フィルム 画面内指紋認証対応 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止PM-G265FLFG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82511251
品番
PM-G265FLFG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止・高透明タイプの画面保護フィルムです。

用途
端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止・高透明タイプの画面保護フィルムです。
つやのある高透明タイプで、画面を鮮やかに彩ります。
ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。
こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JIS(日本産業規格)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
抗菌とは、製品の表面上に存在する菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制できている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。
フィルムを装着した状態でも、画面内指紋認証に対応します。
フィルムを装着した状態で画面内指紋認証機能を利用する場合は、装着した状態で指紋の再登録を行ってください。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
画面保護フィルム(指紋防止・高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1
材質
画面保護フィルム
対応機種
Galaxy A57 5G(SC-54G)
再生材使用率(%)
23
再生材使用
使用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする