LR6-02WB2NW 積層信号灯(Bluetooth(R) 制御)シグナル・タワー(R) LR6-B2 パトライト(PATLITE) 82511461

積層信号灯(Bluetooth(R) 制御)シグナル・タワー(R) LR6-B2LR6-02WB2NW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は仕様・色など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
ボディユニットのみ【LEDユニット】なし【ブザーユニット】なし
注文コード
82511461
品番
LR6-02WB2NW
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

【導入前のご検討事項:安全制御とシステム要件】
本製品(LR6-B2シリーズ)の特性を最大限に活かした運用を検討いただくために、以下の制約事項を必ずご確認ください。
安全制御に関する留意点
無線通信の特性上、周囲の電波環境によって応答に不確実性が生じる可能性を考慮する必要があります。
瞬時の停止が求められるロボットやクレーンの安全制御など、人命に関わる用途への採用は推奨しておりません。
「ステータス通知」や「情報可視化」を主目的としたシステム運用をご検討ください。
アプリケーション開発の必要性
本製品を操作するための専用スマートフォンアプリは提供しておりません。
スマートフォンやタブレットからの制御を行う際は、提供中のサンプルソースコード(Windows / Linux / Android用)を用いた、お客様側でのアプリケーション開発を前提としております。
既存無線製品との互換性なし
LR6-B2シリーズは、AirGRID WDシリーズやWIOシリーズとの通信互換性はございません。
デジタルデバイスから直接制御
Bluetooth(R) LE の採用により、PCやモバイル端末から信号灯を直接制御することが可能です。
専用送信機や、IPアドレス設定を介さないシンプルな構成が可能です。
既存のデバイスを活かした、ワイヤレス報知システムの構築を可能にします。
本製品を制御する為のサンプルソースコードをGithubに公開しています。
Windows/Linux/Androidの各種言語を用意しており、簡単にお試しいただけます。
通信距離は見通し約25mが目安となります。
通信距離は周囲の電波環境、障害物の材質、設置高さ等の諸条件により変動します。
接点出力制御機能
5点の無電圧接点出力(NPN)に加え、1点のリレー出力を搭載しています。
デジタルデバイスから本製品にコマンドを送信し、接続された回転灯・表示灯・音声合成報知器など報知機器の 制御が可能です。
中継機能
本製品は中継器としても使用することができます。
最大3台まで中継器を追加することができ、最大約100mまで通信距離を延長できます。
また、グループID設定を使用し同一エリア内で最大8グループを運用することができます。
無線通信状況
Bluetooth(R)対応で、安定した通信が可能です。
現在の通信状況をインジケータの色で簡単に確認できます。

仕様
ボディユニットのみ【LEDユニット】なし【ブザーユニット】なし
材質
PC
取付
直付け
定格電圧(V)
DC24
寸法(Φmm)
60
ボディーカラー
オフホワイト
無線規格
Bluetooth(R)LE

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする