曜日別特売
WLB75×3 ハンドトーチバーナー 阪口製作所 82511759

ハンドトーチバーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本
ホース寸法(全長)(m)3
火炎の直径(mm)65
内容量1本注文コード82511759品番WLB75×3
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
ホース寸法(全長)(m)
3
火炎の長さ(mm)
700
火炎の直径(mm)
65
ガス消費量(g/h)
6930
熱量(kcal/h)
73380
火炎温度(℃)
棒状炎1300
火炎形状
棒状炎

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロパンバーナーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/576/
2023-02-02

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする