曜日別特売
CN-211A オーディオコード CN-211A JVC 82512495

 

CN-211A オーディオコード CN-211A JVC 82512495
CN-211A オーディオコード CN-211A JVC 82512495

オーディオコード CN-211A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82512495
品番
CN-211A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

オーディオコード(ステレオミニプラグ用)。
・線材に高純度99.995%以上のOFC(無酸素銅)採用、軟銅線に比べ信号伝送の妨げとなる酸素の含有率を約100分の1に減少し、クオリティの高い伝送を可能にします。
・抵抗入り:入力信号を減衰し、歪みのない良好な録音を行うことができます。

タイプ
3.5mmミニプラグケーブル
ケーブル長(m)
1.5
端子形状
ステレオミニプラグ⇔標準プラグ×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする