曜日別特売
9104 Waist Bag (ウエストバッグ) 9104 カジメイク 82512897

メイン画像

9104 Waist Bag (ウエストバッグ) 9104 カジメイク 82512897
9104 Waist Bag (ウエストバッグ) 9104 カジメイク 82512897

Waist Bag (ウエストバッグ) 9104

(11件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
色メランジグレー
内容量1個注文コード82512897品番9104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

2WAYウェストバッグ。
ショルダーベルト付。

色
メランジグレー
材質
ポリエステル100%(PVCラミネート)
容量(L)
2.5L
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
170×270×70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69211765
2024-09-11
用途: 使いやすい

容量も大きいのでたくさん入ります。デザインサイズ、ポケットも程よいので、普段使い用にもう1つ購入予定です。

対象商品 : 69211774
2022-11-01
用途: ウォーキングに
自動車・二輪車・自転車関連業

500mlのペットボトル、スマホ、小銭入れ、キーケース、電子タバコ、携帯灰皿を入れて丁度良い収納力。バッグはそこそこ高さがあるのに、腰ベルトがバッグの下の方に付いているおかげで、歩く時にバッグがお尻に干渉しないのが素晴らしい。腰ベルトが幅広でフィット感は良いです。一方、開口部を覆うカバーが深くて生地が硬いので、腰に付けたまま手を後ろに伸ばし、ファスナーを操作、物を出し入れするのは実に困難です。とはいえ、お手頃価格で十分満足な商品です。

対象商品 : 69211765
2022-11-05
用途: ウォーキング時
その他業種

バックサイズは、スマホ、財布等入れてもまだ余裕のサイズです。価格からすると状態は良く使いやすいと思います。

対象商品 : 69211774
2022-02-16
用途: 作業用
ソフィア 様

モノタロウの腰袋と迷った挙句に大きさと柄で選択
まぁ用途によって違うから、どれが良いも悪いも無いんだけれど
個人的にはお気に入り

1人が参考にしています
対象商品 : 69211765
2018-10-12
用途: 移動時の小物入れに
農・林・水産業

安いのに、丈夫です。1年くらい使っているでしょうか、普通の安いポーチなら破れてきますが、これは思いのほか堅牢です。腰にフィットしますが、私は斜めがけ。

対象商品 : 69211783
2018-04-04
用途: 普段の外出時
サービス業

使用感、フィット感がなかなか良い。値段も手頃で何よりズボンや服のポケットに入れた財布やスマホ落としたり探したりしなくて良くなった。

対象商品 : 69211765
2018-01-27
用途: ビル清掃作業時に使用
その他業種

価格の割りにしっかり感が有り内容量も十分です
良い物を購入できました。

対象商品 : 69211765
2017-09-25
用途: 8インチタブレットもOK
農・林・水産業

ウェストバッグですが、腰へのフィット感が◎です。大きさも貴重品を入れて、さらに8インチタブレットを余裕で収納できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする