曜日別特売
CP1-20X5MBK ケーブルプロテクター 20mmケーブル用 大研化成工業 82515155

CP1-20X5MBK ケーブルプロテクター 20mmケーブル用 大研化成工業 82515155
CP1-20X5MBK ケーブルプロテクター 20mmケーブル用 大研化成工業 82515155
CP1-20X5MBK ケーブルプロテクター 20mmケーブル用 大研化成工業 82515155
CP1-20X5MBK ケーブルプロテクター 20mmケーブル用 大研化成工業 82515155

ケーブルプロテクター 20mmケーブル用

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82515155
品番
CP1-20X5MBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。

用途
屋外作業現場での電線などの保護に。
工場など屋内外の配線の保護に。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37098695
2018-11-11
用途: アンテナケーブルの架設
西本紙器株式会社

台風でテレビアンテナがダメージを受けたため、修理までの間の仮アンテナからの同軸ケーブルが通路(車路)を横切るのでその保護のために購入。
端の30cmぐらいが巻癖が残って浮き上がり気味になっているのがちょっとマイナスだけど、ケーブルの挿入も簡単で期待通りの保護性能です。

1が参考にしています
対象商品 : 37098695
2016-08-23
用途: トラックの電源ケーブルを引いた時
製造業

使用後収納する時に、夏場アスファルトの上で移用したため、ふにゃふにゃなってしまし、巻いて収納するのが結構大変でした。
それ以外は時に問題なく使用出来ました。

対象商品 : 37098695
2015-02-12
用途: 電源ケーブルの地這いの際

まだ卸したてで新品です。
車両にケーブルを直に踏まれては
あとでケーブルの損傷に気付いてからでは遅いので購入。
10メートルなので4mと6mでカットしようかと。
10mと長く、購入者が好きなところでカットできるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする