ナカトミ
工場扇 産業用送風機 60cm ビッグファン キャスター付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2台)
注文コード
82515548
品番
BF-60JZ×2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
60cm大型ファン 送風機
ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節が可能
タイヤ付きで移動が簡単
上下方向の角度調整が可能
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用
用途
工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設
質量(kg)
23.5
消費電力(W)
139/188(50/60Hz)
電源
100V(50/60Hz)
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
最大約317/322
ハネ径(cm)
60
羽根枚数
3
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
74.5×36×83
電源コード
VCTF 0.75平方mm 約2.4m
風量調整
3段階
材質(羽根)
アルミ
風速(m/min)(50Hz/60Hz)
最大約137/150
騒音値(dB)(50/60Hz)
71/75
定格電流(A)(50/60Hz)
1.69/1.94
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません