曜日別特売
6282-1014 スチールロッカー南京錠 4人用〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518199

4人用

6282-1014 スチールロッカー南京錠 4人用〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518199
6282-1014 スチールロッカー南京錠 4人用〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518199
6282-1014 スチールロッカー南京錠 4人用〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518199

スチールロッカー南京錠 4人用〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82518199
品番
6282-1014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

複数人で共有でき、故障が少なくメンテナンスコストも抑えられる南京錠タイプのスチールロッカー。一人ひとり専用のロッカーを用意するスペースが確保できない場合、鍵の異なる南京錠をスタッフに渡すことで、ロッカーの場所を取らず防犯性を高めることができます。扉に内蔵された取っ手に好みの南京錠を取り付けて使用するシンプルな構造で、鍵の管理も利用者それぞれに任せられます。南京錠はお客様自身でご用意ください。

材質
スチール製(粉体塗装)
質量(kg)
2.4
寸法(cm)
38.3×45×185
内寸(cm)
【本体】38×奥行42.5×高さ42.5【上段】38×奥行42.5×高さ43.8
注意
※必要工具:プラスドライバー
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥842/税込¥926
北海道地方数量1につき¥1,377/税込¥1,515
沖縄地方数量1につき¥2,142/税込¥2,356
離島数量1につき¥2,142/税込¥2,356

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする